※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 搬送
バーテックの コンベヤ
バーテックの コンベヤアクセサリー
バーストリップブラシ H1680-1000 PBT0.5 青
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10521342
品番
26343600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
幅(mm)
16.2
トラスコ品番
805-1515
全長(mm)
1000
高さ(mm)
125
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
80