※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 搬送
バーテックの コンベヤ
バーテックの コンベヤアクセサリー
バーストリップブラシ H810-1000NY1BL
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10521358
品番
26103000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
幅(mm)
8.7
トラスコ品番
805-1504
全長(mm)
1000
高さ(mm)
35
線径(Φmm)
0.1
毛丈(mm)
10