※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 搬送
バーテックの コンベヤ
バーテックの コンベヤアクセサリー
バーストリップブラシ H825-500PBT2W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10521403
品番
26112300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
幅(mm)
8.7
トラスコ品番
805-1508
全長(mm)
500
高さ(mm)
50
質量(g)
140
線径(Φmm)
0.2
毛丈(mm)
25