※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 搬送
バーテックの コンベヤ
バーテックの コンベヤアクセサリー
バーストリップブラシ H925-500 PBT0.2 青
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10521437
品番
26202400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
幅(mm)
8.7
トラスコ品番
805-1510
全長(mm)
500
高さ(mm)
50
線径(Φmm)
0.2
毛丈(mm)
25