ヤスリ 木柄

(54件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)90 適合サイズ(mm)鉄工150(ヤスリの形状:丸・角) RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード10522575 品番ME900 SH
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は全長・適合サイズ・RoHS指令など5種類から選べます 他の種類を見る
タイプ小(SS) 全長(mm)90 グリップ部(mm)20 適合サイズ(mm)鉄工150(ヤスリの形状:丸・角) トラスコ品番852-8581 材質雑木材 形状鉄工ヤスリ木柄 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:459

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06343416
2026-01-05
用途:
鉄工ヤスリの柄
建設業・工事業

モノタロウの鉄工ヤスリに使用しました。
全体的に込みが大きいく、半丸と丸それぞれ200と300は概ね適合サイズ表の通りで入りますが、平200はワンサイズ大きいLのほうが収まりが良かったです。
商品は手触りが良くバリやささくれも無く、曲線が手になじんで使いやすいです。

対象商品:
06343391
2025-11-10
用途:
ヤスリと一緒に購入しました
卸売・小売業

鉄工ヤスリ用に柄を購入しました。
接着剤で固めれば抜けないので、使いやすくなりました。

対象商品:
06343407
2025-09-08
用途:
自動車部品の加工
サービス業

安価で良い製品だと思います。
金属用ヤスリに使うと汚れが気になるので、和信のニスを塗ってから使っています。

2025-02-07
用途:
治具作成
その他業種

お値段以上だと思う。バリもなく手に馴染む。日曜大工なので小型で十分だった。

2025-02-27
用途:
草刈り機用の刃の手入れ用ヤスリの持ち手に
農・林・水産業

持ちやすく力も入れやすいので概ね満足。
思っていたより穴が大きくて当初の予定(チェーンソー用ヤスリの持ち手)には使えなかったのは反省点。

2024-11-19
用途:
趣味の木工製品のサイズ調整

素直にツボサンの木柄の無いヤスリにセットして使います。薄く木工用油を塗りますと程よい艶が出て良い感じになりました。

対象商品:
06343416
2023-03-21
用途:
鉄工ヤスリの柄に
農・林・水産業

モノタロウの鉄工ヤスリ 平型 複目タイプ 中目 幅27.2mmヤスリの長さ300mmと同時購入。こんな小さくてちゃんと入るか?疑心暗鬼で打ち込みましたが、割れもせずピッタリ入りました。ヤスリが使いやすくなりました。

2022-11-30
用途:
ヤスリの柄として
製造業

肌触りが最高ですし、手に馴染みます。
ヤスリって、柄の据えつけが悪いとただ疲れるだけなので、柄って重要です、
取り付けたときのかっちり感で、安定した作業ができました。
合成樹脂のハンドルが多数出回っていますが、固すぎたり柔らかすぎたりで、なかなかフィットするものに出会えず、木柄に戻りました。
ちなみに、柄のLは、モノタロウの平300mmには使えません。柄の穴を8mmと10mmのドリルで階段状に拡大して取り付けました。
全長と歯長を確認しないで発注した自分が悪いのですが…。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする