ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 組ヤスリ
組ヤスリ 角
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(12本)
注文コード
10522995
品番
KA01204
1月18日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
目の粗さ
油目
全長(mm)
170
形状
角
ヤスリの長さ(mm)
70
幅(mm)
2.5
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
仕様
50cuts/cm
タイプ
12本組
RoHS指令(10物質対応)
対応