組ヤスリ 角

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 10523223 品番 KA00504
1月18日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,898円となります。
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

目立てが鋭く、耐久性に優れています。

目の粗さ油目 全長(mm)215 形状 ヤスリの長さ(mm)110 幅(mm)5.5 用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 仕様40cuts/cm タイプ5本組 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:463

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする