※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 鉄工ヤスリ
鉄工ヤスリ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10523738
品番
SA35004
1月18日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
形状
三角
ヤスリの長さ(mm)
350
目の粗さ
油目(cuts/cm)
全長(mm)
430
ヤスリ部幅W(mm)
22
適合材
鉄、アルミ、銅・真鍮、プラスチック
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。
仕様
油目
トラスコ品番
852-8699
種別
鉄工用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。