※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマグチ
ヤマグチの 手研磨
ヤマグチの ヤスリ
ヤマグチの その他ヤスリ
アルミ用平波荒目200MM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10524063
品番
BAF861
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
幅(mm)
21
ヤスリ部寸法(mm)
200
厚さ(mm)
5
目の粗さ
波荒目
形状
平
トラスコ品番
811-6897
質量(g)
115
適合材
アルミ