※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オズボーン
オズボーンの 軸付研磨
オズボーンの 軸付ブラシ
オズボーンの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
工業用ブラシ TY-エンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
17
線径(mm)
0.5
注文コード
10526522
品番
30704
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
外径・線径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
毛丈(mm)
25
外径(Φmm)
17
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
522-7895
線径(mm)
0.5
軸長(mm)
20
材質(ブラシ部)
クリンプワイヤー