30709 工業用ブラシ TY-エンド オズボーン クリンプワイヤー 10526556

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

工業用ブラシ TY-エンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)24 線径(mm)0.5 注文コード10526556 品番30709
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品は外径・線径など9種類から選べます 他の種類を見る
毛丈(mm)25 外径(Φmm)24 軸径(Φmm)6 トラスコ品番522-7925 線径(mm)0.5 軸長(mm)20 材質(ブラシ部)クリンプワイヤー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする