※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

工業用ブラシ TY-エンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10526574 品番 30712
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
毛丈(mm)25 外径(Φmm)31 軸径(Φmm)6 トラスコ品番522-7941 線径(mm)0.26 軸長(mm)20 材質(ブラシ部)クリンプワイヤー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする