※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

工業用ブラシ TY-エンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10526583 品番 30714
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
毛丈(mm)25 外径(Φmm)31 軸径(Φmm)6 トラスコ品番522-7950 線径(mm)0.5 軸長(mm)20 材質(ブラシ部)クリンプワイヤー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする