※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

工業用ブラシ マスター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)250 厚さ(mm)26 注文コード10526827 品番13011
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は外径・幅・厚さなど9種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)250 内径(Φインチ)2インチ 厚さ(mm)26 毛丈(mm)60 線径(mm)0.5 トラスコ品番522-6996 材質(ブラシ部)ハイカーボンスチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする