※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

工業用ブラシ マスター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)150 幅(mm)20 注文コード10526854 品番22061
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は外径・幅・厚さなど9種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)150 内径(Φインチ)2インチ 幅(mm)20 毛丈(mm)26 線径(mm)0.15 トラスコ品番522-7101 材質(ブラシ部)ハイカーボンスチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする