※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オズボーン
オズボーンの 研磨ブラシ(グラインダー用)
オズボーンの ホイールブラシ
工業用ブラシ マスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
150
幅(mm)
20
注文コード
10526863
品番
22065
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
外径・幅・厚さ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
150
内径(Φインチ)
2インチ
幅(mm)
20
毛丈(mm)
26
線径(mm)
0.3
トラスコ品番
522-7119
材質(ブラシ部)
ハイカーボンスチール