※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オズボーン
オズボーンの 研磨ブラシ(グラインダー用)
オズボーンの ホイールブラシ
工業用ブラシ マスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
200
幅(mm)
22
注文コード
10526897
品番
22088
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥13,068
販売価格(税別)
¥
11,880
バスケットに入れる
この商品は
外径・幅・厚さ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
200
内径(Φインチ)
2インチ
幅(mm)
22
毛丈(mm)
37
線径(mm)
0.5
トラスコ品番
522-7143
材質(ブラシ部)
ハイカーボンスチール