※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オズボーン
オズボーンの 研磨ブラシ(グラインダー用)
オズボーンの ホイールブラシ
工業用ブラシ マスター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
100
幅(mm)
16
注文コード
10526906
品番
22195
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
外径・幅・厚さ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
100
内径(Φインチ)
1・1/4インチ
幅(mm)
16
毛丈(mm)
20
線径(mm)
0.3
トラスコ品番
522-7160
材質(ブラシ部)
ハイカーボンスチール