※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オズボーン
オズボーンの 研磨ブラシ(グラインダー用)
オズボーンの ホイールブラシ
工業用ブラシ リングロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10526915
品番
13009
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
250
内径(Φインチ)
2インチ
厚さ(mm)
26
毛丈(mm)
60
線径(mm)
0.3
トラスコ品番
522-6988
材質(ブラシ部)
ハイカーボンスチール