※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 研磨ブラシ(グラインダー用)
バーテックの ホイールブラシ
ROBOホイルブラシ SW0.3 WA-125 13アナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10527195
品番
30006100
参考基準価格(税別)
¥3,468
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
外径(Φmm)
125
内径(Φmm)
13
厚さ(mm)
16
線径(mm)
0.3
トラスコ品番
805-1551
材質(ブラシ部)
スチールワイヤー
アズワン品番
64-5183-11