※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロジス B3310K1 ジグザグカラー D33XHD20

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10527615 品番24900500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
トラスコ品番805-1495 材質PA+グラスファイバー 長さ(mm)15 全長(mm)19.8 穴径(Φmm)20 セットスクリュー(M)M4(2x120°) 台の直径(Φmm)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする