※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 軸付研磨
バーテックの 軸付ブラシ
バーテックの ホイールブラシ(電動機械取付用)
ロジス B4516K1 ジグザグカラー D45XHD25
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10527667
品番
24902700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
805-1496
材質
PA+グラスファイバー
長さ(mm)
20
全長(mm)
24.4
穴径(Φmm)
25
セットスクリュー(M)
M5(2x120°)
台の直径(Φmm)
45