※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

取付用アーバー FA-1

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10528008 品番772500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ用取付アーバーです。

軸径(Φmm)6.4 用途ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ取付用アーバー トラスコ品番805-1639 穴径(Φmm)6.4 ねじ長さ(mm)19 アズワン品番64-5182-19
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする