※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゲージ キャンバーキャスターキングピンゲージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10531264 品番HG-201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

車のフロントホイールにセットすることで、キャンバー、キャスター、キングピンの各角度が判定できます。
測定の際には別売のターニングラジアスゲージを併用してください。※一部のスチールホイール、アルミホイールに使用できないものがあります。その際は別売りのCCK-INコンペンセンターをご利用ください。

用途直進安定性能、旋回性能(ホイールアライメント)のチェック用。 仕様マグネット固定式 トラスコ品番853-5961 材質アルミダイキャスト 質量(kg)2 測定範囲(mm)キャンバー角:±5°、キャスター角:+11°〜-3°、キングピン角:左右各0〜14° 本体寸法(mm)210×95×95

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:383

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする