※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日平機器
日平機器の 測定用品
日平機器の アングルゲージ
ゲージ ターニングラジアスゲージ 中・大型車用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10531273
品番
HG-205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
ホイールの操舵角度を測定することが出来ます。
「キャンバーキャスターキングピンゲージ」と併用してください。
用途
直進安定性能、旋回性能(ホイールアライメント)のチェック用
仕様
【輪重】1500kg
トラスコ品番
853-5963
セット内容
2台1セット
質量(kg)
60
目盛
50°
本体寸法(mm)
480×495×52
適合車種
中・大型車
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません