※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日平機器
日平機器の 測定用品
日平機器の アングルゲージ
ゲージ ターニングラジアスゲージ 普通車用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10531282
品番
HG-202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
ホイールを指定した舵取り角度にセットすることができます。
「キャンバーキャスターキングピンゲージ」と併用してください。
用途
直進安定性能、操舵角度(ホイールアライメント)のチェック用
仕様
【輪重】750kg
トラスコ品番
853-5962
セット内容
2台1セット
質量(kg)
36
目盛
45°
本体寸法(mm)
440×450×45
適合車種
普通車用
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません