※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日平機器
日平機器の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
日平機器の ダイヤルゲージ
日平機器の 標準型ダイヤルゲージ
ダイヤルケージセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10531316
品番
HDS-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
自動車整備用ダイヤルゲージセット。認証工具です。
用途
自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
トラスコ品番
853-5952
寸法(mm)
【ゲージ】127×53×22、【マグネットベース】231×80×79、【セット】220×170×105
質量(kg)
【セット】1.8
目盛(mm)
0.01
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません