タカギ
タカギの ホース
タカギの その他ホース
1.5mセットΦ15(すべFJ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10535035
品番
QR203FJ1
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ホースリールの蛇口から本体に接続する補助ホースセットです。
材質
原料樹脂:塩化ビニール樹脂、PET、ポリプロピレン、ABS樹脂、ゴム材料:TPE、EPDM、金属材料:ステンレス
用途
交換用
仕様
オーロラ5専用
トラスコ品番
818-7554
セット内容
補助ホース1.5m、蛇口ニップル1個、蛇口コネクター1個、L型コネクター1個、ハンドル1個
適合ホースリール
オーロラ5シリーズ(RS550FJPW)
注意
※現在ご使用のホースリール本体をご確認ください。