※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイシン
ダイシンの 作業台
ダイシンの 汎用タイプ
ワークベンチ(スチール天板) WA-10SN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10541667
品番
WA-10SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥60,400
多彩に展開するワークベンチ。作業の能率アップをしっかりとサポートします。天板はロンリューム天板・木天板・スチール天板の3種類をご用意しています。
均等耐荷重(kg)
1000
間口(mm)
1800
奥行(mm)
700
高さ(mm)
735
質量(kg)
38
材質(天板)
スチール
色(脚部)
グリーン
仕様
アジャスター付
トラスコ品番
126-1015
種別
作業台
材質/仕上
スチール(SPCC)/メラミン焼き付け塗装
耐荷重(kg)
1000
天板厚さ(mm)
35
組立時間
30分
注意
※北海道・沖縄・離島は運賃別途。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません