ハンドタップ 一般用(SKS) HT #1 ねじの種類:M

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M1×0.25 注文コード10546183 品番HT #1 S 3 M1×0.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥808
この商品は呼び寸法など48種類から選べます 他の種類を見る

一般用のハンドタップです。

材質合金工具鋼(SKS) ねじの種類M 呼び寸法M1×0.25 ねじ径M1 ピッチ(mm)0.25 種別上タップ 用途中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ トラスコ品番478-0426
商品豆知識

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10546183 HT #1 S 3 M1×0.25 08265476 HT #1 H STD M1×0.25 ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M OSG(オーエスジー) ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 1本 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37032773
2019-07-25
用途:
機械製作時のねじ切りの為
西田重機整備 様

かみ込みが良く スムーズに切れます
買ってよかったです

対象商品:
37032861
2018-10-01
用途:
タップ修正
自動車・二輪車・自転車関連業

本当最悪な物です。
新品状態で、タップ修正に使用して、
特に抵抗があった訳ではないのに、ドンツキ付近で少し抵抗が出たので手を止め、抜くために逆回転したとたんに折れた。
その部品は、新品と交換となり始末書を書く破目になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする