※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IS パック入 ジェットタップ M2X0.4

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10546278 品番P-JET-M2X0.4
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

パック入りです。
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
ホモ処理をしています。

呼び寸法M2.0 材質高速度鋼(HSS-E) 加工ねじメートルねじ ピッチ(mm)0.4 用途通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼 仕様ブリスターパック品 トラスコ品番507-0376 全長(mm)40 質量(g)6 シャンク径(Φmm)3.0 下穴径(Φmm)1.6 ねじ長さ(mm)12 精度JIS2級 タップの等級H級 食付き部の山数5山 シャンク四角部(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする