MLL4 LP270 DRIVING 12V9W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10553333 品番MLL4
参考基準価格(税別)¥16,818 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
電圧(V)12 消費電力(W)9 適合品番MLR11、MLR9、MLR10 保護等級(異物・水)IPX7クリア 準拠規格ECE、SAE 色温度(K)Driving/6000 耐振性10Gクリア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする