※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの エアシリンダ
ParkerTAIYOの 標準形エアシリンダ
ParkerTAIYOの 丸形
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA125B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ストローク(mm)
1000
スイッチ
AX111CE(DC5〜30V・AC5〜120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
注文コード
10567505
品番
10A-6CA125B1000-AH2
参考基準価格(税別)
¥123,400
販売価格(税込)
¥130,900
販売価格(税別)
¥
119,000
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・スイッチ
が
187
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
125
ストローク(mm)
1000
作動方式
複動形
スイッチ
AX111CE(DC5〜30V・AC5〜120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
取付支持形式
CA(アイ形)
内径(Φmm)
125
クッション
B(両側クッション付)
シリーズ
10A-6
スイッチ数
2