※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの エアシリンダ
ParkerTAIYOの 標準形エアシリンダ
ParkerTAIYOの 丸形
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 10A-6CC50
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
ストローク(mm)
125
スイッチ
AX101CE(DC5〜30V・AC5〜120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・1.5m)
注文コード
10595094
品番
10A-6CC50B125-AF2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,150
この商品は
ストローク・スイッチ
が
187
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
125
作動方式
複動形
スイッチ
AX101CE(DC5〜30V・AC5〜120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・1.5m)
取付支持形式
CC(アイ形)
内径(Φmm)
50
クッション
B(両側クッション付)
シリーズ
10A-6
スイッチ数
2