※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
ミーリング用チップ KPD001 ダイヤモンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10602348
品番
TEKN2204PTFR-NE KPD001
参考基準価格(税別)
¥17,490
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
KPD001
仕様
●角度AN(°):20●角度AS(°):22●寸法BCH(mm):0.7
トラスコ品番
553-4283
材質(本体)
KPD001
寸法S(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
12.7
寸法D1(Φmm)
-
寸法W1(mm)
-
寸法LE(mm)
4.2
コーナー数
1
寸法RE(mm)
-
寸法BS(mm)
1.8
寸法INSL(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。