※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
ミーリング用チップ KPD230 ダイヤモンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10602375
品番
BDMT170404FR KPD230
参考基準価格(税別)
¥14,110
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
材質
KPD230
仕様
●角度AN(°):13●角度AS(°):18
トラスコ品番
543-6613
材質(本体)
KPD230
寸法S(mm)
4.9
内接円直径(Φmm)
-
寸法D1(Φmm)
4.4
寸法X(mm)
-
寸法T(mm)
-
寸法Z(mm)
-
寸法W1(mm)
9.6
角度α(°)
-
角度β(°)
-
寸法LE(mm)
4.4
コーナー数
2
寸法RE(mm)
0.2
寸法γ(°)
-
寸法BS(mm)
-
寸法INSL(mm)
17
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。