※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
ミーリング用チップ KPD230 ダイヤモンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法RE(mm)
-
トラスコ品番
552-8844
注文コード
10602393
品番
SOKN13T3AXFN-NE KPD230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,500
この商品は
寸法RE・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KPD230
仕様
-
トラスコ品番
552-8844
材質(本体)
KPD230
寸法S(mm)
3
内接円直径(Φmm)
13.494
寸法D1(Φmm)
-
寸法X(mm)
0.4
寸法T(mm)
3.97
寸法Z(mm)
1.1
寸法W1(mm)
-
角度α(°)
27
角度β(°)
32
寸法LE(mm)
-
コーナー数
1
寸法RE(mm)
-
寸法γ(°)
45
寸法BS(mm)
-
寸法INSL(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。