※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
溝入れ用チップ KBN510 CBN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
548-0345
注文コード
10602558
品番
GBA43L300-020 KBN510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
この商品は
トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KBN510
トラスコ品番
548-0345
材質(本体)
KBN510
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(Φmm)
5.5
刃先
E008
寸法W1(mm)
-
寸法LE(mm)
1.9
コーナー数
1
寸法RE(mm)
0.2
寸法CW(mm)
3(-0.03〜+0.03)
寸法IC(mm)
12.7
寸法CDX(mm)
4
寸法INSL(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。