※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ用チップ KBN525 CBN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10602664 品番 GBA43L250-020 KBN525
参考基準価格(税別)¥24,490 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質KBN525 トラスコ品番547-9975 材質(本体)KBN525 寸法S(mm)4.76 寸法D1(Φmm)5.5 刃先E008 寸法LE(mm)1.9 コーナー数1 寸法RE(mm)0.2 寸法CW(mm)2.5(-0.03〜+0.03) 寸法IC(mm)12.7 寸法CDX(mm)4 寸法INSL(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする