※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
溝入れ用チップ KBN525 CBN
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10602716
品番
GBA43R250-020 KBN525
参考基準価格(税別)
¥24,490
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
KBN525
トラスコ品番
548-1368
材質(本体)
KBN525
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(Φmm)
5.5
刃先
E008
寸法LE(mm)
1.9
コーナー数
1
寸法RE(mm)
0.2
寸法CW(mm)
2.5(-0.03〜+0.03)
寸法IC(mm)
12.7
寸法CDX(mm)
4
寸法INSL(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。