※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
旋削用チップ KBN05M コーティングCBN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先形状
S01225
逃げ角(°)
0
コーナー半径(mm)
0.2
注文コード
10604222
品番
CNGA120402S01225ME KBN05M
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,580
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
刃先形状・逃げ角・コーナー半径
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KBN05M
トラスコ品番
544-4519
材質(本体)
KBN05M
穴径(Φmm)
5.16
寸法S(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
12.7
刃先形状
S01225
コーナー半径(mm)
0.2
チップ形状
ひし形頂角80°
寸法LE(mm)
2.6
コーナー数
2
逃げ角(°)
0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。