※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
旋削用チップ KBN35M コーティングCBN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全91種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10609375
品番
TPGB110304S01035MET KBN35M
参考基準価格(税別)
¥10,840
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
材質
KBN35M
トラスコ品番
554-5862
材質(本体)
KBN35M
穴径(Φmm)
3.5
寸法S(mm)
3.18
内接円直径(Φmm)
6.35
刃先形状
S01035
コーナー半径(mm)
0.4
チップ形状
正三角形
寸法LE(mm)
2.1
コーナー数
3
逃げ角(°)
11
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。