PSBR0505-70NBS  KBN510 京セラ 旋削用チップ KBN510 CBN 京セラ 10609996

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

京セラ 旋削用チップ KBN510 CBN

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 刃先形状- 逃げ角(°)- コーナー半径(mm)0.05 注文コード10609996 品番PSBR0505-70NBS KBN510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,300
この商品は刃先形状・逃げ角・コーナー半径など66種類から選べます 他の種類を見る
材質KBN510 トラスコ品番551-1909 材質(本体)KBN510 穴径(Φmm)- 寸法H(mm)4.4 寸法L1(mm)70 寸法F(mm)2.4 寸法S(mm)0.5 寸法D(Φmm)4.8 内接円直径(Φmm)- 寸法L2(mm)40 寸法T(mm)- 刃先形状- 寸法L3(mm)12 最小加工径(Φmm)5 コーナー半径(mm)0.05 チップ形状- 寸法LE(mm)- コーナー数1 逃げ角(°)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10609996 PSBR0505-70NBS KBN510 10604956 EZBR050050-003NB KBN05M EZバー チップ EZB-NB ノンブレーカ(小内径加工用 ブレーカなし・右勝手) 京セラ EZバー チップ EZB-NB ノンブレーカ(小内径加工用 ブレーカなし・右勝手) 京セラ 1本 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする