※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
京セラ 旋削用チップ KBN510 CBN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先形状
-
逃げ角(°)
-
コーナー半径(mm)
0.05
注文コード
10610014
品番
PSBR0707-80NBS KBN510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,500
この商品は
刃先形状・逃げ角・コーナー半径
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KBN510
トラスコ品番
551-1950
材質(本体)
KBN510
穴径(Φmm)
-
寸法H(mm)
6.2
寸法L1(mm)
80
寸法F(mm)
3.4
寸法S(mm)
0.5
寸法D(Φmm)
6.8
内接円直径(Φmm)
-
寸法L2(mm)
50
寸法T(mm)
-
刃先形状
-
寸法L3(mm)
12
最小加工径(Φmm)
7
コーナー半径(mm)
0.05
チップ形状
-
寸法LE(mm)
-
コーナー数
1
逃げ角(°)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10610014
PSBR0707-80NBS KBN510
10604974
EZBR070070-003NB KBN05M
EZバー チップ EZB-NB ノンブレーカ(小内径加工用 ブレーカなし・右勝手)
京セラ
1本
¥
15,980
税込
¥
17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です