※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
旋削用チップ KBN525 CBN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(mm)
1.4
刃先形状
T00815
逃げ角(°)
7
注文コード
10610346
品番
CCMW030102T00815SE KBN525
参考基準価格(税別)
¥4,660
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・刃先形状・逃げ角
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KBN525
トラスコ品番
544-2869
厚さ(mm)
1.4
材質(本体)
KBN525
穴径(Φmm)
1.9
寸法H(mm)
-
寸法L1(mm)
-
寸法F(mm)
-
寸法S(mm)
-
寸法D(Φmm)
-
内接円直径(Φmm)
3.5
寸法L2(mm)
-
刃先形状
T00815
寸法L3(mm)
-
最小加工径(Φmm)
-
コーナー半径(mm)
0.2
チップ形状
ひし形頂角80°
寸法LE(mm)
1.4
コーナー数
1
逃げ角(°)
7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。