※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
旋削用チップ KBN900 コーティングCBN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(mm)
3.18
コーナー半径(mm)
1.2
トラスコ品番
552-8615
注文コード
10612516
品番
SNMN090312S02020 KBN900
参考基準価格(税別)
¥25,650
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・コーナー半径・トラスコ品番
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KBN900
トラスコ品番
552-8615
厚さ(mm)
3.18
材質(本体)
KBN900
内接円直径(Φmm)
9.525
刃先形状
S02020
コーナー半径(mm)
1.2
コーナー数
8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。