※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
京セラ 旋削用チップ KPD010 ダイヤモンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10614187
品番
CCGW09T302 KPD010
参考基準価格(税別)
¥18,890
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
KPD010
仕様
-
トラスコ品番
544-0751
材質(本体)
KPD010
穴径(Φmm)
4.4
寸法H(mm)
-
寸法L1(mm)
-
寸法F(mm)
-
寸法S(mm)
3.97
寸法D(Φmm)
-
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法L2(mm)
-
寸法T(mm)
-
寸法L3(mm)
-
最小加工径(Φmm)
-
コーナー半径(mm)
0.2
寸法LE(mm)
3.8
寸法LF(mm)
-
コーナー数
1
寸法WF(mm)
-
寸法LU(mm)
-
逃げ角(°)
7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。