※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

京セラ 旋削用チップ KPD010 ダイヤモンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10614442 品番 TPGB160302SE KPD010
参考基準価格(税別)¥4,780 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
材質KPD010 仕様- トラスコ品番554-6125 材質(本体)KPD010 穴径(Φmm)4.7 寸法H(mm)- 寸法L1(mm)- 寸法F(mm)- 寸法S(mm)3.18 寸法D(Φmm)- 内接円直径(Φmm)9.525 寸法L2(mm)- 寸法T(mm)- 寸法L3(mm)- 最小加工径(Φmm)- コーナー半径(mm)0.2 寸法LE(mm)2.6 寸法LF(mm)- コーナー数1 寸法WF(mm)- 寸法LU(mm)- 逃げ角(°)11
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする