VNBR0411-02NB  KPD010 京セラ 旋削用チップ KPD010 ダイヤモンド 京セラ 10614652

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

京セラ 旋削用チップ KPD010 ダイヤモンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 逃げ角(°)- コーナー半径(mm)0.2 トラスコ品番555-5752 注文コード10614652 品番VNBR0411-02NB KPD010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は逃げ角・コーナー半径・トラスコ品番など59種類から選べます 他の種類を見る
材質KPD010 仕様●寸法WF2(mm):0.5 トラスコ品番555-5752 材質(本体)KPD010 穴径(Φmm)- 寸法H(mm)3.66 寸法L1(mm)- 寸法F(mm)- 寸法S(mm)- 寸法D(Φmm)- 内接円直径(Φmm)- 寸法L2(mm)- 寸法T(mm)- 寸法L3(mm)- 最小加工径(Φmm)4 コーナー半径(mm)0.2 寸法LE(mm)- 寸法LF(mm)30.8 コーナー数1 寸法WF(mm)3.5 寸法LU(mm)11 逃げ角(°)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする