※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬付刃バイト超硬

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)25 全長(mm)255 注文コード10656887 品番W516-4 K10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は幅・全長など64種類から選べます 他の種類を見る
JIS規格JIS15形類似品 シャンク幅(mm)25 幅(mm)25 高さ(mm)25 シャンク高さ(mm)25 シャンク長(mm)255 全長(mm)255 トラスコ品番816-2370 適合機種旋盤 材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:超硬 質量(kg)1 寸法A(mm)9 寸法D(mm)18 寸法E(mm)89 寸法B(mm)16 寸法C(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする